オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置きYAMAZEN(山善)5日以内出荷
大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー左右後方ピタ置き可能「ひとつ前加熱」モード搭載デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用調理のしやすい深型の軽量角皿付属【電子レンジ】消費電力:1400W高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当発振周波数:2450MHz【オーブン】消費電力:1150W温度調節範囲:40度/ 100度~250度【グリル】消費電力:730W電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年年間待機時消費電力量:0.0kWh/年年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍付属品角皿×1質量(kg)13.2容量(L)26電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5取扱説明書(3.77MB)
高効率オーブンレンジ 15L YAMAZEN NERZ-WF150TV(CB) [15L]YAMAZEN(山善)5日以内出荷
低層設計により『タイパ』に優れ、200度のオーブン予熱にかかる時間を約50%短縮※!本体サイドに角皿をスッキリ収納可能です!※YAMAZEN社従来品比較庫内の高さを縮めて加熱効率UP食品とヒーターの距離を縮めることで加熱効率を上げて、時間短縮・省エネを実現!プレスチーム機能搭載スチーム用カップに水を入れて所定の位置にセット。プレスチームボタンを押せば庫内に素早く蒸気が発生し、ふっくらおいしく仕上がります。トースト2枚約6分熱伝導率の高いアルミを採用。トースト2枚を6分と素早い出来上がりを実現!しかも裏返し不要!オートメニュー全33種自動メニューボタンを押して番号を選択するだけ!時短料理から本格料理まで!角皿:本体側面収納可能使用したい時にすぐに取り出せるほか、縦置きでの収納なので、ホコリが溜まりにくい!
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
電子レンジsiroca税込¥19,778¥17,980
単機能レンジ東芝税込¥32,978¥29,980
オーブンレンジ象印マホービン税込¥47,278¥42,980