レンジ :「茶碗蒸し」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様自動メニュー:19種類 付属品角皿 質量(kg)13.1 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m)1.5 発振周波数グリル:2450MH 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1 取扱説明書(1.22MB)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な料理が手軽に作れるフラットオーブンレンジ。。庫内広々のフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きいサイズのお弁当など心配なくお使いいただけます。。また、万が一こぼれてしまっても、拭き取るだけでお手入れラクラク。。使い勝手の良い縦開きドア。開閉時、左右の空間に影響されない縦開き式を採用。。18種類のメニュー搭載。トースト、お弁当、お惣菜、牛乳、ゆで野菜、解凍、ケーキ、茶碗蒸しなど。。ホワイトバックライト液晶採用。暗いキッチンでも見やすいホワイトバックライト液晶採用。。消音モード搭載。操作時の音が気になる方は、音が鳴らないように設定可能。*表示部に「0」が表示された状態で、取消ボタンを3秒以上長押しで設定可能。。250℃オーブン最高設定温度。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷