芯までレジグリ。レンジとグリルの自動切り替えで、すばやく調理ができる。全方位あたためうきレジ。新発想!全方位から加熱し味をしっかりしみこませる。揚げ物サクレジ。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので。スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。
仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転
その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭
付属品ボウル(耐熱ガラス製)1個/約1.1kg・内径:直径212mm・容量:2.4L、角皿(セラミック製)1枚/約1.8kg・400mm×304mm、取扱説明書兼お料理ノート
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)(本体のみ)約17.5
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式(上)管ヒーター・(下)平面ヒーター、【グリル】上ヒーター式(管ヒーター)
機能トースト(自動):1~4枚(裏返し必要)、マイメニュー登録:○、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):106(52)、レジグリ:○(凍ったままレジグリ)、うきレジ:○、サクレジ:○
レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍
本体外形寸法(mm)幅487×奥行399(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:454)×高さ370
庫内容量(L)26
有効寸法(mm)庫内:幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm)
年間消費電力量(kWh/年)73.4、レンジ機能:58.2、オーブン機能:15.2、待機時:0.0、区分:B
省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年
設置寸法(cm)背面0、左右各2、上面10 以上開けてください。
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。