レンジ :「料理用」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので。スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。「My温度」あたためでよく使う温度を3つまで登録OK。スタートキーを押すだけ!45℃~90℃まで自動あたため。-10℃~90℃まで、設定した温度であたためできるお好み温度メニュー。ムラを抑えた仕上がりに!全解凍・半解凍が選べる解凍メニュー。使いやすい基本の機能も充実!。100℃~250℃の本格オーブン調理。こんがり焼き上げグリル調理。焼き魚などの調理もできます。手軽でカンタンレンジ調理。忙しい日も「レンジ調理」でさまざまなメニューをカンタン調理。
仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転
その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭
付属品角皿(鉄板ホーロー製)1枚/約0.8kg・386mm×306mm、取扱説明書兼お料理ノート
色ブラック(BA)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)(本体のみ)約16.5
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、ヒーター:上ヒーター:管ヒーター(2本)・下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】上ヒーター式、ヒーター:管ヒーター(2本)
機能My温度登録:○、トースト(自動):1~2枚(裏返し必要)、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):55(34)
レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍
本体外形寸法(mm)幅478×奥行398(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:453)×高さ349
庫内容量(L)23
有効寸法(mm)庫内:幅369×奥行310×高さ175(間口39cm)
年間消費電力量(kWh/年)72.7、レンジ機能:59.6、オーブン機能:13.1、待機時:0.0、区分:B
省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年
設置寸法(cm)背面0、左右各4、上面10 以上開けてください。
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
芯までレジグリ。レンジとグリルの自動切り替えで、すばやく調理ができる。全方位あたためうきレジ。新発想!全方位から加熱し味をしっかりしみこませる。揚げ物サクレジ。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので。スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。
仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転
その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭
付属品ボウル(耐熱ガラス製)1個/約1.1kg・内径:直径212mm・容量:2.4L、角皿(セラミック製)1枚/約1.8kg・400mm×304mm、取扱説明書兼お料理ノート
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)(本体のみ)約17.5
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式(上)管ヒーター・(下)平面ヒーター、【グリル】上ヒーター式(管ヒーター)
機能トースト(自動):1~4枚(裏返し必要)、マイメニュー登録:○、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):106(52)、レジグリ:○(凍ったままレジグリ)、うきレジ:○、サクレジ:○
レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍
本体外形寸法(mm)幅487×奥行399(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:454)×高さ370
庫内容量(L)26
有効寸法(mm)庫内:幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm)
年間消費電力量(kWh/年)73.4、レンジ機能:58.2、オーブン機能:15.2、待機時:0.0、区分:B
省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年
設置寸法(cm)背面0、左右各2、上面10 以上開けてください。
レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート
色ペールホワイト(WM)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力)
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)約15
ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル
庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm)
レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。