付属品角皿(鉄板ホーロー)1枚/取扱説明書兼料理集
寸法(mm)【庫内】W267×H190×D286
外形寸法(mm)461×293×335
容量(L)16
コード長さ(m)1.5
本体質量(kg)11
センサー蒸気・温度センサー、絶対湿度センサー
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】1400【グリル・オーブン】1050
加熱方式レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン:グリル)
コーティング【庫内】セラミック塗装(天面、扉部、底面を除く)(汚れプロテクト)
温度調節【オーブン】100~200℃(190℃以上での運転時間は約8分です。その後は、自動的に180℃に切り換わります。また、温度140℃以上の運転時間は約60分です。その後は、自動的に130℃に切り換わります。)
レンジ出力(W)850(最大2分)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600・500連続/200相当
年間消費電力量(kWh/年)73.4
設置寸法(mm)661×443×435※(左右10以上、後方10以上、上方15以上開けてください。左右どちらか一方は開放してください。)
脚間(mm)349×221
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。