ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)有効約320×330×185
タイマー10分
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍
年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー。左右後方ピタ置き可能。「ひとつ前加熱」モード搭載。デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用。調理のしやすい深型の軽量角皿付属。【電子レンジ】。消費電力:1400W。高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当。発振周波数:2450MHz。【オーブン】。消費電力:1150W。温度調節範囲:40度/ 100度~250度。【グリル】。消費電力:730W。電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年。オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年。年間待機時消費電力量:0.0kWh/年。年間消費電力量:70.4kWh/年
用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍
付属品角皿×1
質量(kg)13.2
容量(L)26
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5
取扱説明書(3.77MB)
【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】。・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える。・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約。・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔。・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」。・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん
仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューです
セット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)
色ブラック
電源(V)交流100
消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370
構造庫内:フラット式
コード長さ(m)約1.5
本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)
センサー湿度センサー、温度センサー
周波数50/60Hz共用
温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2
高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。
庫内容量(L)約20
年間消費電力量(kWh/年)70.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台で出来て、一人暮らしにもピッタリのオーブンレンジです。 。重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単にあたためられます。 。映えレシピやずぼらレシピなど24種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 。グリル・オーブン機能搭載で、料理の幅が広がります。 。レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
直径(Φmm)【丸皿】272
質量(g)13560
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)920/1250
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293
有効寸法(mm)【加熱室】280×286×168
1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
付属品レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】335×229×332
色ブラック
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)495×302×376
容量(L)23
消費電力(W)1400
本体質量(kg)9.8
センサー蒸気・湿度センサー
電源コード(m)1.5
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
ドアヨコ開き
年間消費電力量(kWh/年)55.1
設置寸法(mm)402×640×476
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。ターンテーブル式だからしっかり温めます!ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載!ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。解凍もしっかりできる!解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。消音モードで夜間やお子様にも安心!消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書
質量(kg)約10.8
色ブラック
直径(Φmm)ターンテーブル:約255
区分A
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60共用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×324×258
定格消費電力900W/1200W
高周波出力(W)500/650
庫内寸法(mm)約W306×D307×H190
年間消費電力量(kWh/年)待機時:0、電子レンジ機能:60.0
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
インテリアにマッチするシンプルなデザインでキッチンはもちろん、インテリアとも馴染みのよい電子レンジです。庫内フラットで、出し入れ楽々。お手入れも楽々。赤外線センサーで食品からでる熱を検知、自動で美味しく温め可能。時間を設定する手間もありません。「あつあつ」「たべごろ」「ぬるめ」「ひとはだ」「半解凍」「解答」6種の温度別ワンタッチボタンでクイック操作。お好み温度をイメージで操作できます。
形状フラット型
質量(kg)13
色W/ホワイト
区分A
定格消費電力(W)920/1250(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220
センサー赤外線センサー(単眼)
電源コード(m)1.5
扉開閉方式縦開き開閉
レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当
庫内容量(L)20
年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様自動メニュー:19種類
付属品角皿
質量(kg)13.1
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
取扱説明書(1.22MB)
庫内を広々使えるフラットタイプ
使いやすいマイコン式単機能電子レンジ
日本全国で使えるヘルツフリー
大きなコンビニ弁当も温めOK
使いやすい縦開き開き式ドア
充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13
付属品取扱説明書、電子レンジの使い方
寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100
質量(kg)12.4
色白
点灯形庫内灯:LED/フラット型
定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180
センサー無し
電源コード(m)1.5
ヒーター上側/下側:無
周波数ヘルツフリー
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式縦開き式
レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5
省エネ基準達成率(%)101
ボタン仕様マイコン式
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
オーブン・電子レンジの庫内の焼け焦げや黒ずみを防ぎます。
リバーシブルタイプ。
すべりにくい両面シリコーン加工。段差のない薄型。熱に強い。
色ブラック×グレー
寸法(mm)420×355
耐熱温度(℃)250
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。
高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。
ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。
庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。
庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
仕様(サーモスタット)バイメタル式
付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け
質量(kg)5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)100~250
天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210
プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300
電源コード(m)1.2
ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W
温度ヒューズ有
庫内寸法(mm)270×270×200
タイマーゼンマイ式60分
庫内容量(L)14
ファンOFF-ON
ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。間口38.7cm。「高出力1000Wインバーター」でスピーディーにあたため。(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)。高精度「8つ目赤外線センサー」でワンタッチあたため。「ワイド&フラット庫内」だから出し入れもお手入れもラクラク。扉部・底面を除く。付着したよごれは拭き取ってください。
仕様●レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1400/1000(定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。)●専用付属品:取扱説明書 兼 料理集
本体質量(kg)約14kg
設置方法左右背面ピッタリ設置(上方は10cm以上あけてください。)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×386×338、ハンドル含む奥行:428*本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。
庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:368×310×198
年間消費電力量(kWh/年)60.1(電子レンジ機能60.1kWh/年・待機時0.0kWh/年)A:単機能レンジ
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
【あたため、速く、おいしく、ワンタッチで全部おまかせ。さらに解凍、うまく、やさしく】。・ワンタッチで、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」搭載。・シロカ独自の解凍プログラム「やさしさ解凍」で、お刺身もおいしく解凍。・「やさしさ解凍」の技術を応用した「解凍あたため上手」で、冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・汚れがつきにくく拭き取りやすい「さっピカコート」でお手入れ簡単。・湿度センサーによって、自動でちょうどいいあたたかさに
仕様自動メニュー数:12
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)1350
構造庫内:フラット式
コード長さ(m)1.5
本体質量(kg)9
センサー湿度センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1
レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.9
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
大皿料理やコンビニのお弁当などもスムーズに出し入れできる間口39.7cmの広々ワイド&フラットな庫内を持ち、手入れが簡単な角皿式デザインを採用したスチームオーブンレンジです。石窯ドーム技術を搭載し、食材の旨味や水分を逃さず加熱。お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」を新搭載。
その他【お手入れ】庫内よごれプロテクト(扉部、底面を除く)
付属品ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー・溝付き)39.5×30.5cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集/(水受けは本体に装着済み)
質量(kg)約17
消費電力(W)【オーブン】1350【グリル】1100【レンジ】1430 (高周波出力1000:最大3分) ※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350
機能【オーブン温度】100-250℃【加熱方式】石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ドームヒーター 庫内丸ごと遠赤(扉部除く)【グリル調理】大火力石窯ドームグリル 【発酵】30/35/40/45℃
モード【レシピ集(自動メニュー数)】126(アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピング含む)、87(取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く))
庫内寸法(mm)384×323×215
年間消費電力量(kWh/年)70.4(レンジ機能56.0Wh/年・オーブン機能14.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) 区分D:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもの以外で30L未満のもの)
電子レンジ【出力】1000W:最大3分(600)※5/600・500連続 200・100相当【センサー】ハイアングル遠赤外線/温度センサー【温め機能】ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/茹で野菜(抜粋)【解凍】解凍/さしみ
スチーム方式角皿式 / 角皿スチーム調理
設置条件背面ぴったり。左右3cm以上、上方10cm以上あける※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。
芯までレジグリ。レンジとグリルの自動切り替えで、すばやく調理ができる。全方位あたためうきレジ。新発想!全方位から加熱し味をしっかりしみこませる。揚げ物サクレジ。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので。スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。
仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転
その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭
付属品ボウル(耐熱ガラス製)1個/約1.1kg・内径:直径212mm・容量:2.4L、角皿(セラミック製)1枚/約1.8kg・400mm×304mm、取扱説明書兼お料理ノート
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)(本体のみ)約17.5
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式(上)管ヒーター・(下)平面ヒーター、【グリル】上ヒーター式(管ヒーター)
機能トースト(自動):1~4枚(裏返し必要)、マイメニュー登録:○、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):106(52)、レジグリ:○(凍ったままレジグリ)、うきレジ:○、サクレジ:○
レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍
本体外形寸法(mm)幅487×奥行399(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:454)×高さ370
庫内容量(L)26
有効寸法(mm)庫内:幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm)
年間消費電力量(kWh/年)73.4、レンジ機能:58.2、オーブン機能:15.2、待機時:0.0、区分:B
省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年
設置寸法(cm)背面0、左右各2、上面10 以上開けてください。
自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ。加熱センサー搭載。最大1000Wのハイパワーで素早く調理。調理の幅が広がる角皿付属
用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍
付属品角皿
質量(kg)13.1
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1450
電源コード(m)約1.5
機能自動メニュー:20種類
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2
高周波出力(W)定格:1000
取扱説明書(1.19MB)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの。他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、。オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。
付属品天板
質量(kg)12.6
出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当
定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz
温度(℃)【オーブン】40 / 100~200
定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282
センサー赤外線センサー / 温度センサー
電源コード1.4m
モードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品
高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )
庫内寸法(mm)278×284×180
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4
省エネ基準達成率(%)1.01
エネルギー消費効率(kWh/年)72.8
「900W※2」のパワフル出力ですばやく加熱。「庫内よごれプロテクト」だからこびりつきにくい。「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。
仕様レンジ最高出力(W):900、総庫内容量(L):18
色ブラック
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
スイーツも焼き物も手軽に作れるシンプル機能のオーブンレンジです。あたため・解凍・下ゆでなど毎日使う機能をメニューボタンに配し、オートで簡単に使えます。あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でOK。テーブルプレートは外して丸洗いができるので毎日気持ちよくご使用いただけます。庫内側面・背面は汚れの落としやすいシリコン系塗装を採用し、ヒーターが露出していないフラットで拭きやすい天面でお手入れもラクラクです。背面を壁ピッタリに設置可能で、奥行35cm以上の台に設置できます。(※左右4.5cm、上方10cm以上あけてください)
タイプ庫内:フラット
容量(L)22
出力レンジ最高:1000W※短時間出力機能で最大3分間
方式オーブン:ヒーター式(1段)
外寸(mm)W483×D388×H340(ハンドル含む奥行433)
機能12/29(オートメニュー/レシピメニュー)
設置方法背面ぴったり(奥行35cm以上)、左右各4.5cm・上方10cm以上あける、冷蔵庫の上に置く場合は耐熱100℃以上であること、後方にガラスがある場合は温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけること
有効寸法(mm)庫内:W295×D323×H213
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)70.4
グリーン購入法適合
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L)【庫内】23
電源(V)AC100(50/60z)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)
本体質量(kg)14.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197
高周波出力(W)550/700(50/60z)
タイマー10秒~99分50秒
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
形状【庫内】フラット
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
本体質量(kg)11.7
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
幅外寸(mm)456
レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍
ドアヨコ開き
外寸法・高さ(mm)280
年間消費電力量(kWh/年)59.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能。簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK。使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化
幅(mm)450
コード長さ(m)約1.4
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
翌々日出荷
広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式
付属品角皿
質量(kg)15.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)電源:1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8
庫内容量(L)22
取扱説明書(1.99MB)
期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
オーブン調理もできるターンテーブル16Lオーブンレンジ。よく使うオートメニューがダイレクトキーで使いやすい。
用途あたため、解凍、オーブン調理に。オーブンレンジ/電子レンジ/グリル/あたため/弁当/惣菜/ターンテーブル/オートメニュー/ヘルツフリー/50ヘルツ/60ヘルツ/50Hz/60Hz/シンプル/おしゃれ/オシャレ/新生活/キッチン家電/一人暮らし/1人暮らし
質量(kg)10.5
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)1400
温度調節範囲(℃)発酵(35、40)、100~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×33.8×29.5
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)850、600、500、200相当
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能:61.7、オーブン機能:11.7
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)11.8
出力(W)500/650(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281
色(本体)ホワイト
庫内寸法(mm)W295×D325×H181
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)
省エネ基準達成率(%)101
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)15300
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!
シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。
水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。
ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
色ブラック
寸法(mm)490×390×373
質量(g)18000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)
省エネ基準達成率(%)1
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当
タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)
温度調節40℃(発酵)、110~250℃
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
寸法(mm)約470×360×295
質量(kg)約15
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)
庫内寸法(mm)約305×325×180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。
仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
質量(kg)約14
定格電圧(V)AC10050/60Hz
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)
庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195
タイマー15分
庫内容量(L)20
出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W
年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
広々と使えるフラットテーブル式で、あたため・焼き・本格調理がこの1台でできるオーブンレンジです。18種類のオートメニューを搭載し、調理の手間を省きます。コンパクトでお手入れもしやすく、使いやすい1台です。
用途広々と使えるフラットテーブル式のオーブンレンジです。ターンテーブル式では回らずに温められなかったコンビニなどの大きなお弁当も、食材の隅々までムラなく加熱できます。オーブン調理時の加熱ムラも解消します。 。レンジ・オーブン・グリルの3つの機能を搭載した1台3役で、毎日の調理がこれ1台で完結します。シンプルなボタンとダイヤル操作で、初めての方でもすぐに使えます。 。細かい設定が不要なオートメニューを搭載。時間や温度を設定しなくても、自動メニューボタンを押すだけで調理ができます。 。オートメニューには、よく使うレンジ・オーブン・グリルの計18種類のメニューを搭載。調理がより簡単になります。メニューの選択は、ボタンでもダイヤルでも可能です。 。お弁当やお惣菜のあたためなど、レンジのオートメニューは11種類。急いで温めたいときに重宝します。 。ケーキやクッキーも調理できるオーブンのオートメニューは6種類。最大250度の高温で加熱するため、グラタンやピザもより美味しく仕上がります。 。オートメニューで選択するだけで、トーストもグリルで簡単に焼けるので、忙しい朝におすすめです。 。※裏返しが必要です。 。フラットテーブル式の広々とした庫内は、お手入れが簡単で、奥までしっかり掃除できるため、いつも清潔に保てます。 。コンパクトですっきりとしたミニマルなデザインで、限られたスペースにも収まり、設置場所を選びません。
付属品角皿(TA035622)
質量(kg)約15.3
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)電子レンジ:900/1250、オーブン:1380、グリル:820
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×376×302(ドアハンドルを含む奥行約414)
温度調節範囲(℃)オーブン:100~250/35・40(発酵)
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年間
高周波出力(W)電子レンジ(50Hz):500・200相当、電子レンジ(60Hz):650・500・200相当
電源供給方式トランス式
庫内寸法(mm)約幅283×奥行322×高さ192
庫内容量(L)18
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)1350
本体質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)
保証期間お買い上げ日から1年間
電源コード約1.5m
庫内寸法(mm)300×310×195
庫内容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので。スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。「My温度」あたためでよく使う温度を3つまで登録OK。スタートキーを押すだけ!45℃~90℃まで自動あたため。-10℃~90℃まで、設定した温度であたためできるお好み温度メニュー。ムラを抑えた仕上がりに!全解凍・半解凍が選べる解凍メニュー。使いやすい基本の機能も充実!。100℃~250℃の本格オーブン調理。こんがり焼き上げグリル調理。焼き魚などの調理もできます。手軽でカンタンレンジ調理。忙しい日も「レンジ調理」でさまざまなメニューをカンタン調理。
仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転
その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭
付属品角皿(鉄板ホーロー製)1枚/約0.8kg・386mm×306mm、取扱説明書兼お料理ノート
色ブラック(BA)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)(本体のみ)約16.5
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、ヒーター:上ヒーター:管ヒーター(2本)・下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】上ヒーター式、ヒーター:管ヒーター(2本)
機能My温度登録:○、トースト(自動):1~2枚(裏返し必要)、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):55(34)
レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍
本体外形寸法(mm)幅478×奥行398(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:453)×高さ349
庫内容量(L)23
有効寸法(mm)庫内:幅369×奥行310×高さ175(間口39cm)
年間消費電力量(kWh/年)72.7、レンジ機能:59.6、オーブン機能:13.1、待機時:0.0、区分:B
省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年
設置寸法(cm)背面0、左右各4、上面10 以上開けてください。
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。