126件中 121~126件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ お弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 付属品(角皿) 全国どこでも使えるヘルツフリー
ブラック 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200 扉開閉方式横開き 高周波出力(W)500/650 庫内容量(L)16 出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850) タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180 本体質量(kg)13 電源コード(m)1.4 区分B 省エネ基準達成率(%)100 年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2 仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。 消費電力(W)1270 付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書) 幅(mm)庫内:330 高さ(mm)庫内:170 奥行(mm)庫内:300 本体質量(g)9500 電源コード(m)1.4 本体寸法(mm)奥行350 本体高さ(mm)320 本体幅(mm)416
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ 大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 3つの付属品(角皿・角網・取っ手) 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930 仕様【自動メニュー数】12種類 質量(kg)15 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)18 出力切替3段階 加熱時間(最大)15分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)オーブンレンジ (ホワイト)
1.よく使う機能だけを搭載。直感的に使える操作性。2.庫内ひろびろ、大きなお皿、お弁当も入る。3.手動のあたためをワンボタンで時短できるお急ぎあたため「スピード機能※1」※1手動レンジ500W/600W、30秒~10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など、機能を使えない場合があります。お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮(★1)パナソニック比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D 質量(kg)18 ブラック 出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン) 電源AC100V コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373 消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430 周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
1台
58,800 税込64,680
翌日出荷

スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)12.2 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300 最大設定時間15分 周波数(MHz)発振:2,450 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷