炊飯器/精米機 :「かため」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜 質量(kg)15.8 消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52 定格単相200V(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1) 電源コード1.5m(アース極付プラグ) 電源プラグ15A 炊飯容量3.6L(5合~2升)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜 消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7) 電源コード1.5m(アース極付プラグ) 炊飯容量5.4L(1~3升)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)