低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約253×310×206
質量(g)4300
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1130
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:1.0L(5.5合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.54L(3合)・低糖質:0.45L(2.5合)・おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)・5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
区分B
年間消費電力量(kWh/年)80.9
消費電力量(Wh)165.6(1回あたりの炊飯時)、14.2(1時間あたりの待機時)、0.78(1時間あたりのタイマー予約時)、0.63(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200
質量(g)4000
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)730
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
区分A
年間消費電力量(kWh/年)48.8
消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
炊飯器/精米機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。