特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ ( 玄米用 )
質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )
容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235
電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )
定格時間15 分
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、。早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、。様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )
消費電力(W)1020
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )
機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )
電源コード1m
モード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯
タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )
炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ]
稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分
マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。
本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく
B5サイズの広さに収まるコンパクト設計
糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付
上面ボタンでシンプル操作
内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米)
色ホワイト
寸法(mm)約170×240×200
質量(kg)約1.7(本体及び内かま)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式)
保温時間(h)最大3
付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。