低温から高温までオフタイムも大活躍!
幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン
【低温調理】
低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。
【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも!
果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。
お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。
【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載
専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。
新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに!
【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理
グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。
新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。
【ノンフライ調理】
油を使わない憧れのノンフライ!
熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。
買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます!
【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も!
35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。
パン生地の発酵も可能です。
低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時)
低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。
タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。
寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック
質量(kg)4.7
色H/スレートグレー
消費電力(W)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410
機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分
温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。