トースター :「アルミ容器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。 専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。 生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。 極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。 (生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています) その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。 マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220 質量(g)4000 材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2) 温度調節約80~230℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効) タイマー30秒~60分 コード長さ(m)約1.2 付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)