トースター :「加熱器」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマリクック熱風オーブン
熱風で調理するフライヤーとオーブンとトースターを融合した調理器具のリクック熱風オーブンです。 高速熱風で一気に調理するので、お惣菜のフライや天ぷらなどの温め直し(リクック)にも威力を発揮します。 油で揚げずにヘルシーなフライや揚げ物が簡単に作れて、脂質を最大約89%カットします(メーカー比較)。 トースターとしても使え、食パン4枚/直径25cmピザもらくらく入る広々庫内です。 便利な庫内灯付きです。 トースターに新しくスチーム機能搭載、水皿に水を入れて使用すると蒸気により外はカリッと中はもっちりとしたトーストを焼くことができます。 オートメニューは豊富でリクックメニュー8種類、自動調理メニュー7種類から選べて温度や時間を制御し温度センサーにより量も感知して自動に調理します。 お好みで仕上がりの調整もできます(強め/標準/弱め)。 手動メニューは加熱ヒーターを選んで温度と時間を設定するだけで簡単操作できます。 加熱ヒーターはフライヤー・トースター・上グリルと切り替えができ、温度調節は60~200℃ででき温めたり、カリッと焼き上げたり調理の幅が広がります。 幅・奥行きはトースターとほぼ同じサイズで置き場に困りません。 タイマーは最長30分で調理完了をお知らせするブザー音付きです。 フライ用の受け皿や網、水皿などは洗えるのでお手入れが簡単です。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。 さらに、焼き色や食感をさらにアップさせるオイル添加用スプレー付きです。
ブラック 寸法(mm)341×325×348 質量(g)9800 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1430 タイマー0.5~30分(ブザー音付き) コード長さ(m)約1.2
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング