トースター :「3段トレイ」の検索結果
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)5.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)1
ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)
モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)80~230
棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)
タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)10
取扱説明書(1.15MB)
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。