トースター :「温度センサー 種類」の検索結果
2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。
仕様自動メニュー:95種類
質量(kg)18
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380
温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45
センサー湿度・温度センサー
加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6
レンジ出力(W)1000/600/500/200相当
庫内容量(L)26
年間消費電力量(kWh/年)70.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。