4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフオンプロダクツスリムホットプレート
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。 3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。 朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)402×151×142 質量(g)1530 消費電力(W)約650 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約65~190 1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シナジートレーディングホットプレート
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート 材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス 寸法(mm)130×500×300 タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ) 消費電力(W)1200 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 最高温度(℃)230 プレート寸法(mm)230×380 本体質量(kg)4.5(プレート付) モーターDCファンモーター 加工フッ素加工 対応鍋丸洗い 温度調節サーモスタット可変式
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ほかほかの出来たて料理をお皿に載せて、スイッチを入れるだけ。食卓で料理を保温します。出来たてのような「おいしい温度」を持続できるので、時間がたっても温かい料理をおいしく食べられます。専用皿は電子レンジ対応。温め直してもおいしい温度を保ちます。お食事の後はその他の食器と一緒に洗うだけ。食器洗い乾燥機も使えるので毎日気軽にお使いいただけます。
材質ヒーターユニット:PA66/PBT シリコン、皿:陶磁器 消費電力(W)155 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒーターユニット:260×145×40、皿:250×250×40
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

煙り臭いを吸い込むホットプレートです。 油を油受け皿に落とすので油跳ねが少なくヘルシーに食べれます。 万能プレートに取替えれば色々な料理もできます。 プレートの表面はノンスティックコーティングをしているので焦げ付かず洗浄が簡単です。
用途焼肉などを焼く、その他料理に使用 質量(kg)4.8 消費電力(W)1100 コード長さ(m)約1.5 最高温度(℃)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×14 関連資料(0.47MB) 取扱説明書(0.27MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷