9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(g)840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)36 ケーブル長(m)S…約1.8 温度(℃)サーモスタット:S…120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:約60~110 モード温度調整60~110℃(5℃刻み) 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です 仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません 付属品電源コード、収納袋、面ファスナー 材質シリコーン、PC ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)80/100 耐熱温度(℃)シリコーン:200 コード長さ(cm)約180
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

YHM-SW130(T) 両面ホットプレートワイド YAMAZEN(山善) 動画あり
平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単 セット内容本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2 質量(kg)3.8 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)約200 定格消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 ヒーターシーズヒーター プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×285×15 保証期間1年 温度調節保温~約200度 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×31.3×15 取扱説明書(0.86MB)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)プレートグリル
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ 材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂 質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300 安全装置温度ヒューズ133℃ ヒーターシーズヒーター 定格電圧 AC V100 使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ
独自の3次元アーチ構造で油が落ちやすい 3種の調理スペース モダンインテリアに馴染む水平基調デザイン プレートサイズが従来品(WYーD120)より約30%UP
ブラック 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 本体寸法(mm)625×315×78 [温度調節器をセットした状態](電源コード除く) 本体質量(kg)3 温度調節範囲(℃)保温~210 取扱説明書(3.36MB)
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
軽くて使いやすく、お手入れしやすいコンパクトタイプ。グリルプレート、なべの2枚タイプ。なべ、プレート、丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250 コード長さ(m)1.8 消費電力(W)1200 材質フタ:アルスター鋼板、ケース:鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×249×177 質量(kg)4.3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(なべ)264×200×46、(グリルプレート)264×196×39
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。 プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。 また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340 質量(g)6800 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340 コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレート
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。 金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。 シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
ブラック 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.8 プレート寸法(mm)365×240×30 本体質量(kg)4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×291×130 アズワン品番64-8943-97
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷