11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)機能:80-230 保証期間メーカー:1年間 穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2~3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。 エンボス加工&2コートフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい 深さ2.4cmでパエリア等レパートリー広がる。 中身の見えるガラスふた付き。 保温~230℃までの温度調節器付き。かんたんレシピ付き。
消費電力(W)1000 電源コード(m)1.4 材質本体:ポリプロピレン(樹脂部)、ふたつまみ:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装) 質量(g)約2050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×350×145 プレート寸法(Φmm)(内径)280
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルミニピュア
デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレートのコンパクト版 美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単 遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。 オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。 汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。コンパクトで収納にも便利。
セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ4本 材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹 質量(kg)約2.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 最高温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート:394×256×45、台座:450×220×75
1台
15,000 税込16,500
5日以内出荷

オーム電機2WAYプレート
鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)1000 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1640(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)318×147×235(ガラスふた含む)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

付属品保証書付取扱説明書 材質【本体】竹材【プレート】アルミダイカスト【取っ手】フェノール樹脂【水トレイ】アルミ【コントローラー】フェノール樹脂 質量(kg)2.2(コントローラー含まず) 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4(コントローラー含まず) 本体寸法(mm)391×75×243(コントローラー含まず) 定格消費電力(W)1000 温度調節サーモスタット…80℃(保温)~230℃
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷

寸法(mm)177×387×249【プレート】46×264×200 タイプ深なべ(約46cm),表面リブつきグリルプレート 消費電力(W)1000 最高温度(℃)250 本体質量(kg)5.4 加工遠赤トリプルチタンセラミックコート 対応鍋丸洗い
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション2WAYクッキングプレート
仕様【たこ焼きプレート】凹24個 付属品取扱説明書 成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工) 寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)360×70×240 本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680 電源コード(m)1.4 保証期間お買い上げ日から1年間
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷

ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場。上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」。お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。A4サイズほどのプレートなので1~2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能、高火力1000W。
質量(kg)約2.1(コントローラー含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80 主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

おウチで本格的なエンタメ焼肉が楽しめる韓流「グリルマイスター」誕生。グリルマイスターは、韓国風の新しい焼肉スタイルを楽しむ為に新開発した電気式のグリルプレートです。プレートのエリアによって「高温ゾーン」「低温ゾーン」と分かれている為、お肉をこんがり焼きながら、同時にチーズを溶かしたり、卵液を入れてケランチム(韓国風茶碗蒸し)を作ることもできるので、チーズをディップして焼肉を楽しめるエンターテイメント要素溢れる逸品になっております。チーズサムギョプサルやチーズタッカルビなど、韓国風・新大久保風の焼肉をおウチでお楽しみいただけます。特殊形状独自プレート。高温ゾーン/低温ゾーン。グリルホール(減煙・減脂)。フッ素加工プレート。プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能。高火力 最大1000W。油受けトレイ(水洗い可能)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂塗装)、油受けトレイ:アルミメッキ鋼板、コントローラー:フェノール樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)1.8(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×340×90 電源コード(m)約1.9
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレート
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。 金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。 シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
ブラック 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.8 プレート寸法(mm)365×240×30 本体質量(kg)4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×291×130 アズワン品番64-8943-97
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷