忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質PC、PA、PET、SUS
質量(g)7200
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343
定格容量2L
設定温度(℃)40~200
満水容量(L)4.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
質量(kg)4.5
容量(L)【調理】2.6
消費電力(W)1000
電源AC100V(50-60Hz共用)
本体寸法(mm)320×334×232
電源コード(m)2(マグネットプラグ)
炊飯容量白米6合、玄米4合
満水容量(L)4
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。
保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは中に収納できます。
プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343
質量(g)5400
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)約3.9
色グレー
容量(L)調理:2.0
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)約2.0
最高圧力70kPa
定格消費電力800W
炊飯容量4合
満水容量(L)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4
1台
¥15,690
税込¥17,259
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232
質量(g)4500
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)4
容量(L)2.6(調理)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
色ブラック
寸法(mm)238×238×111
質量(g)500
材質アルミ
対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
電気圧力鍋専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質アルミ
色ブラック
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
130種類の自動メニューで内鍋ごと回転することで混ぜムラなく、リブがついているため具材と調味料をしっかり絡ませ、美味しく仕上げます。揚げ物も傾けることで少ない油で出来るので、ヘルシーで節約にもなります。ほったらかしでお任せできるのでタイムパフォーマンス良く料理が出来ます。メニューや具材に合わせた角度にセットし調理することで、麻婆豆腐などの食材が崩れやすいメニューも崩れにくく、内鍋かくはんとの合わせ技で食材と調味料がしっかり絡まるのでおいしく仕上がります。
色アイボリー
定格容量2L(30度時)※MAX容量→4L(垂直)
電源コード(m)約2.0
機能メニュー数:130(レシピブックは60)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
電気圧力鍋専用のガラスふたです。
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。
圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)234×234×64
質量(g)512
材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス
種類全面物理強化
対応機種PC-MA4、KPC-MA4
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
電気圧力鍋専用のガラスふたです。
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。
圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)193×193×60
質量(g)357.5
材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス
種類全面物理強化
対応機種PC-MA2、KPC-MA2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20
穴サイズ(mm)約Φ40(20穴)
仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム
質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.4
プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色クリア
寸法(mm)238×238×18
質量(g)60
材質シリコン
対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋専用の別売パッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色グレー
寸法(mm)205×205×19
質量(g)55
材質シリコン
対応機種PC-MA2-W・PC-EMA3-W
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色グレー
寸法(mm)225×225×19
質量(g)65
材質シリコン
対応機種PC-MA3・KPC-MA3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジ
- トースター
- ホットプレート/電気鍋
- 炊飯器/精米機
- ケトル/ポット
- コーヒーマシン/豆挽き
- IHクッキングヒーター
- 食洗機/食器乾燥機
- その他調理家電
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。