2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量4Lの電気鍋(ダーククレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。大きな蒸し器付きなので、蒸し料理もたっぷり作れます。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。スタイリッシュなデザインでお洒落なモノトーンカラーです。
用途様々な料理を1台で手軽に。 ダークグレー 容量(L)4 電源(V)AC100 機能温度5段階調整、保温機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×34×28.5
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。 仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工 容量(L)2 消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷