ホットプレート/電気鍋 :「焼肉用プレート」の検索結果
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。
セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.2
色ブラック
容量(L)1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200
温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル
セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.4
定格消費電力(W)1300
プレート寸法(mm)内径320×深さ20
電源コード(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む)
電源(AC V)100 50/60Hz
温度設定切、保温~230度
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- レンジ
- トースター
- ホットプレート/電気鍋
- 炊飯器/精米機
- ケトル/ポット
- コーヒーマシン/豆挽き
- IHクッキングヒーター
- 食洗機/食器乾燥機
- その他調理家電
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。