絞り込み
消費電力(W)
  • 500
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(8)
  • 170(3)
  • 200(24)
  • 230(6)
  • 240(4)
  • 250(6)
  • 300(10)
  • 400(7)
  • 440(6)
  • 540(7)
  • 930(3)
  • 950(3)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
  • 1300(3)
容量(L)
  • 1.5(1)
ブランド
  • ブラウン(2)
  • クイジナート(1)
  • VitaCraft(ビタクラフト)(1)
  • アリート(ariete)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレンダー パワーブレンダー クイジナートブレンダー パワーブレンダークイジナート
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
付属品クリーニングブラシ材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス寸法(mm)391×174×218容量(mL)1500消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時)電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7)電源コード(m)1.5コーティング【カッター】ステンレス定格時間4分
マルチクイック7 ハンドブレンダー 1台6役 ブラウンマルチクイック7 ハンドブレンダー 1台6役ブラウン
23,980税込26,378
1台
12日以内出荷
仕様ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はいセット内容マルチクイック 7 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、500mlチョッパー(カッター)、専用計量カップ 600ml、マルチウィスクビーター、おろしディスク消費電力(W)500アタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント
BRAUN マルチクイック9 ブラウンBRAUN マルチクイック9ブラウン
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
固形や繊維質のある素材にも強く、下処理の手間もなく時短に
用途500Wハイパワーモーターが、硬い食材も一気に撹拌付属品本体(モーター部分)、アクティブブレードシャフト、マッシャー、マルチウィスクビーター、フードプロセッサー(2.0L)(カッター、刃ツールx3種、ダイサー、こねベラ)、500mlチョッパー(カッター、アイスカッター、おろしディスク)、専用計量カップ(蓋付)、専用スパチュラ、専用スタンド質量(g)1030消費電力(W)500本体寸法(mm)65×70×410電圧(V)(50/60Hz)AC100回転数12,800回定格時間ブレンダー120秒、マッシャー60秒、マルチウィスクビーター240秒、500mlチョッパー カッター使用時60秒、500mlチョッパー おろしディスク使用時120秒、フードプロセッサー(2.0L)60秒取扱説明書(0.89MB)
真空ブレンダー FRESQO VitaCraft(ビタクラフト)真空ブレンダー FRESQOVitaCraft(ビタクラフト)
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
付属品真空タンブラー、真空タンブラー用バキュームチューブ、ブレード台着脱ハンドル、取扱説明書、レシピブック寸法(mm)400×191×210消費電力(W)500本体質量(kg)3.9
ブレンダー アリート(ariete)ブレンダーアリート(ariete)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。 低速運転・高速運転・パルス運転が可能でいろいろな食材をブレンドできます。 ステンレス6枚刃により、フレッシュジュースはもちろん、クラッシュアイスも作ることができ、幅広く応用のきくブレンダーです。 ブレンダー容器がさかさまに取り付けられるため、厄介だった収納が楽にできます。
仕様(最大使用可能量)1.5L幅(mm)185質量(kg)1.7高さ(mm)380奥行(mm)140周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)500連続使用時間(分)1
その他調理家電