曜日別特売

クイックブレンダー スタンダード

クイックブレンダー スタンダード - 貝印クイックブレンダー スタンダード - 貝印クイックブレンダー スタンダード - 貝印クイックブレンダー スタンダード - 貝印クイックブレンダー スタンダード - 貝印クイックブレンダー スタンダード - 貝印

Kai House SELECTよりハンディタイプのミキサー、クイックブレンダーが登場です。
これ1台で肉や魚のミンチ、野菜や果物のジュースづくり、生クリームの泡立てといった様々な用途に使えるので、毎日の調理はもちろん、手の込んだお料理、離乳食づくりなど、幅広い場面で活躍してくれます。
スイッチを入れてからゆっくりと回転数が上がるスロースタート機能により、使い始めに材料が飛び散りにくいのが特長です。

質量(g)
960
コード長さ(m)
1.7
本体寸法(mm)
350×60×60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190646000DK5206
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする