11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印マホービンミキサー
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9 グレージュ 容量(L)ミキサー1.0 消費電力(W)225 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

アイリスオーヤマミキサー
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS アイボリー 質量(g)2700 コード長さ(m)1 定格消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159× 定格容量ミキサー:1000ml モード切替HIGH/LOW/FLASH 電源(AC V)100(50/60Hz共) 定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで 回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル ベージュ 消費電力(W)充電時:5 本体質量(kg)0.7 本体寸法(mm)奥行100 本体寸法(mm)高さ275 充電時間(時間)約4 回転数(回/分)約18000 本体幅(mm)100 使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ホームベーカリー1斤レシピ付き
用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆ セット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書) 質量(kg)3 ベージュ 容量1斤 電源(V)AC100 50/62Hz 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.2 容量(g)小麦粉:約200(0.8斤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アイリスオーヤマハンドブレンダー
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド アイボリー 容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500 容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g 質量(g)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398 安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能 電源コード(m)1.5
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

真空状態で攪拌し素材の味わいそのまま!栄養満点なドリンクが作れる!。充電式&持ち運びパーツ付きだから、いつでもどこでも楽しめる!。真空構造で新鮮さ長持ち栄養を損なわない。持ち運びできる充電式、職場での朝食やジムで運動後に。自宅で調理すれば更にコンパクトにできる!。かわいらしいオーロラボトル。
材質ボトル/トライタン、ブレード/ステンレス(チタンコート) 質量(g)665 ボトル容量(mL)400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×259 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)1200 充電端子Type-C
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。 世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。 "スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。 スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。 スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。 よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。 ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。 特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書 容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800 電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])37~43 本体寸法(mm)172×160×395 定格消費電力(W)100 本体質量(kg)3.4 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)15
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

氷OK!本格スムージーも作れるパワフルミキサー。 氷や凍ったフルーツも楽々粉砕できるパワフル設計!ニオイのつきにくいステンレス刃だから食材も選ばず、お手入れも簡単!毎朝のおいしい1杯を愉しくつづけられます。 たっぷり2人分!レトロなガラス風ジャー。 コンパクトサイズなのに、たっぷり容量400ml!忙しい朝も2人分のドリンクを手早く作れます。 スイッチを押すだけ!スピード切り替えも簡単操作。 食材に合わせて選べる2段階の回転スピード。フレッシュジュースやスムージー、フローズンドリンクなど、 本格レシピをおうちで手軽に愉しめます。スイッチを押している間だけ運転するので、安心安全。
質量(kg)約1.1 容量(mL)400 電源AC100V コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×117×306 機能低速/高速2段階切替 連続使用時間(分)1
1個
5,800 税込6,380
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ガスカートリッジを見せて収納できます。
材質ABS樹脂 質量(g)約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×105×37 関連資料(57.55MB)
1台
939 税込1,033
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節5段階 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ) コード長さ(cm)約95 質量(g)約655(本体のみ) 材質ABS、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格時間(分)10 温度ヒューズ125℃ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製でオシャレにお料理/匂い移りの軽減 1台で4種の機能 氷も砕けるカッター付き
消費電力(W)300 容量(mL)1100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×18×25 質量(kg)約1.8 材質ABS、AS、ガラス、ステンレススチール、シリコン 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
4,398 税込4,838
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)