氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル
氷も細かく砕ける大型刃
冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。
( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで)
たっぷり作れる大容量1000mLボトル
かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。
ガラスボトル
清潔でお手入れも簡単なガラス製です。
ラク抜きプラグ
ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。
外して洗えるボトル台
ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
収納しやすいクイックコードバンド付き
散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。
コンパクトにしまえる逆さボトル収納
収納時の高さ約20%減に。
A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm)
誤作動を防ぐ、安全設計。
ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4
色W/ホワイト
容量(mL)定格:1000
消費電力(W)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184
機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単
食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます
ニオイ移りしにくいガラスボトル
丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)2.3
容量(mL)1000
消費電力(W)185
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
取扱説明書(0.89MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)
色ブラック
容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9
色グレージュ
容量(L)ミキサー1.0
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。
どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。
ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー
材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング
質量(kg)約2.2(電源コード含む)
容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300
定格100V-1700W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348
定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック
質量(kg)2.9
容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372
消費電力(W)255
TKG品番9-0653-0401
TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品スムージーバー
質量(kg)3
容量(mL)1000
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×351
消費電力(W)255
TKG品番9-0653-0301
TKG品番(2017)6-0826-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能
幅(mm)164
質量(kg)2.2
容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400
高さ(mm)350
奥行(mm)169
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])約22000
コード長さ(m)約1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
「サイクロン水流」によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能。従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。飲み口が付けられるパーソナルカップを付属。グラスに注がずにそのまま飲めるので、朝の忙しい時間などの手間が省けます。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットブラック
質量(kg)1.9
色マットブラック
容量(L)ミキサー:1、パーソナル:0.4
消費電力(W)250
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8
回転数(回/分)約7400
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
サイクロン水流と新カッター採用で、氷も冷凍食材も強力粉砕!。従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。コンパクトなデザインで収納場所を選びません。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットホワイト
質量(kg)1.9
色マットホワイト
容量(L)1
消費電力(W)250
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8
回転数(回/分)約7400
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
取扱説明書(3.23MB)
1台
¥6,088
税込¥6,697
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3
色オニキスブラック
容量(mL)1000
消費電力(W)410
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2
定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
食感、食材に合わせてアレンジできる3スピード&自動連続オートパルス
用途ジュース、スムージーづくりに。HOT&COLD対応。毎分約2万回転の高速回転。タイマーで調理時間を管理。分解・清掃で衛生的
仕様ブレンダーボトル装着サイズ幅×奥行×高さ(mm):210×250×425
容量(mL)1000、容器:1200
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。