特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魅せる自動調理”を可能にしたオリジナルデザイン ガラス蓋なので、調理風景が見える魅せる自動調理電気鍋 炒め調理を可能にする”かき混ぜウイング”を搭載 最高190℃から最低50℃の低温調理も可能なマルチ性能。手動設定で低温調理も可能となる最低50℃での調理を可能にします。調理によっては、無水調理も可能です。 ステンレスとアルミニウムの異なる金属板を幾重にも重ねて全面多層構造にすることで、「高い熱吸収性(熱しやすい)」「熱伝導性(熱を素早く伝える)」「保温性(熱を逃さない)」を実現しました。 清掃も簡単 外して清掃できるパーツは全て、食器洗い乾燥機で洗うことができます。 選べる4種類の調理モード+マニュアルモード(1.炒め料理、2.煮込み料理、3.パスタ、4.カレー、5.手動)
定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)950 寸法(mm)本体:約310×375×207、なべセット時:約400×375×207 本体質量(kg)約5.7 容量(L)3.5 電源コード(m)約1.5 セット内容本体、なべ、取っ手、取っ手固定ネジ、簡易ドライバー、かき混ぜウイング、ガラス蓋、ふた固定パーツ、結露受けトレイ、電源コード、取扱説明書 材質本体:PP、なべ:合金アルミ、取っ手:PF 関連資料付属レシピブック(0MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷