その他調理家電 :「KSM150用」の検索結果
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220
質量(kg)10.2
高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)3(15分定格)
消費電力(W)225
回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
ボウル容量(L)約4.3
多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。
幅(mm)257
質量(kg)0.721
高さ(mm)180
奥行(mm)221
ボウル容量(L)4.3
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)
幅(mm)198
質量(kg)7.5
高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400)
奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370)
電流(A)3(15分定格)
消費電力(W)250
回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ボウル容量(L)約3.3
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
その他調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。