その他調理家電 :「typec」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A
付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)
容量(mL)300
質量(g)約550
電源リチウムイオン電池
定格電圧DC 7.4V
回転数約18500回/分
充電時間約3時間
定格時間最大約70秒(2回運転まで)
バッテリー容量(mAh)1300
防水性IPX6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
簡単、手軽に低温調理ができる火も水もいらない低温調理器ポケットシェフです。従来の低温調理器とは違い水や鍋を使わず、密閉袋に食材を密閉して本体にセットし、温度と時間を設定するだけで、初めての方でも手軽に低温調理できます。3つの手順でかんたん調理!
1.:食材と調味料をチャック付きの密閉袋に入れ、空気を抜いてチャックを閉じます。
2.:準備した食材を密閉袋ごと本体に入れます(食材を置く場所にご注意ください)。
3.:調理温度と調理時間を設定して調理開始。音が鳴ったらできあがりです。
サラダチキンやローストビーフ、さまざまな低温調理に使用できます。40~80℃の温度設定で幅広いメニューを楽しめます。肉・魚だけでなく、野菜・果物などの調理も可能です。設定時間も1分~9時間(1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位)の使用が可能です。サッと拭くだけで、お手入れも簡単です。また、狭いキッチンでもコンパクトに収納が可能です。
ポケットシェフで作れる豊富な20レシピを、Webページにて掲載しています。レシピサイトはこちら。
1:調理中の液体漏れや破損を防ぐため、密閉袋はチャック付きの耐熱100℃以上のもので、毎回新しいものを使用してください。
2:調理の際は、なるべく密閉袋内の空気を抜き、食材を本体にセットする際は、必ず本体の2/3 より下に収まるようにしてください。本体内部のセンサーに食材が触れると調理が停止する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
3:低温調理は高温による殺菌ができないため、食中毒となるリスクを伴わないよう、正しい調理方法で行ってください。
仕様設定可能時間:1分~9時間、1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位
材質本体:PE、PIなど、操作部:PP
色ブラック
質量(g)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×10
電源コード(m)1
設定可能温度(℃)40~80(5℃刻み)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
その他調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。