その他調理家電 :「のし串」の検索結果
9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。
230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。
85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立
熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。
タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。
シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。
操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。
バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。
食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。
レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。
日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。
毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分)
セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック
材質ガラス&PP&アルミニウム
質量(kg)4.54
色グレー
容量(L)4.7(3~5人分)
電源AC100V(50-60Hz)
温度範囲(℃)75~230
定格消費電力(W)1230
電源コード(m)1
寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む)
時間1~60分
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3
温度調整範囲(℃)75~230
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。