特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替
材質ABS樹脂
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

五徳からずれないように底に溝を設けております。ピン・油引き付きで便利。
材質本体:鋳鉄 寸法(cm)22.5×(取手含)×17.5×H3
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。
型式SI-180SR 質量(kg)約25 消費電力(W)175/225 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 能力【氷削】1.8~2.2kg/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 有効径(Φmm)円盤:217 TKG品番9-0950-0201
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503 定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250 入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角) TKG品番9-0952-0501 製氷能力2.3~8.0(kg/min) TKG品番(2017)6-0841-0501
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

池永鉄工IKたい焼器
材質鋳鉄 質量(kg)1.6 サイズ(mm)約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355 TKG品番9-1005-0401 TKG品番(2017)6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

2台分の働きで1台分のスペース。カウンターにも置けるコンパクト設計です。定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/175W氷削能力:1.2~3.0kg/分角氷入数:約40~45個(3cm角)能 力:8.0~10kg/分質 量:20kg
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)20
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649 TKG品番9-0950-0301 TKG品番(2017)6-0839-0801
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)