その他調理家電 :「かき氷 の 機械」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替
材質ABS樹脂
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。