絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • EBM(江部松商事)(60)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(47)
  • クイジナート(35)
  • ライソン(34)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • パール金属(27)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • cotta(23)
  • 象印マホービン(22)
  • テスコム(22)
  • 日本炭酸瓦斯(20)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • スケーター(17)
  • ブラウン(16)
  • サンテックコーポレーション(16)
  • CCP(15)
  • ラドンナ(15)
  • エフ・エム・アイ(14)
  • 和平フレイズ(14)
消費電力(W)
  • 5(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
容量(L)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルミキサー コイズミ(小泉成器)ミルミキサーコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
・衛生的なガラス製ボトル・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
ミキサー コイズミ(小泉成器)ミキサーコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
たっぷり作れる大容量ミキサー・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)・重ねて収納可能
幅(mm)164質量(kg)2.2容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400高さ(mm)350奥行(mm)169電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1
ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカーコイズミ(小泉成器)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
毎日、自分好みのヨーグルトを。 ~こんな方におススメ~ ●毎日食べるヨーグルトを経済的に。 市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。 ●自分好みの味に仕上げたい。 時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。 ●添加物や保存料の接種を控えたい。 自分で選んだ材料だから安心して食べられる。
仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)140質量(kg)0.66高さ(mm)200奥行(mm)140電源AC100V 50/60Hz消費電力30W設定時間1~48時間温度設定25~70℃
コードレス・ボトルミルミキサー コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミルミキサーコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブルベージュ消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行100本体寸法(mm)高さ275充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)100使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
コードレス・ボトルミキサー コイズミ(小泉成器)コードレス・ボトルミキサーコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブルホワイト消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.6本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ290充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)85使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
おかゆメーカー コイズミ(小泉成器)おかゆメーカーコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
・じっくり美味しく炊ける湯煎方式・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続
付属品計量スプーン、おたま、レシピブック幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)190奥行(mm)195電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)300機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード炊飯容量約50~150mL(0.27~0.81合)
ノンフライクッカー コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカーコイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属
付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分
フィッシュロースター コイズミ グレー KFR0730H コイズミ(小泉成器)フィッシュロースター コイズミ グレー KFR0730Hコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約1
その他調理家電