絞り込み
消費電力(W)
- 5(2)
- 200(1)
- 300(1)
容量(L)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
色
グレー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- EBM(江部松商事)(44)
- ビタントニオ(Vitantonio)(41)
- ライソン(34)
- クイジナート(29)
- パール金属(25)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- 日本炭酸瓦斯(21)
- ラドンナ(21)
- 象印マホービン(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- テスコム(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- CCP(16)
- サンテックコーポレーション(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スケーター(14)
- エフ・エム・アイ(13)
- 貝印(12)
- KitchenAid(キッチンエイド)(12)
- ブランドをもっと見る

ミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
コードレス・ボトルミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル色ベージュ消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行100本体寸法(mm)高さ275充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)100使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
おかゆメーカー
コイズミ(小泉成器)¥7,998税込¥8,7981台欠品中・じっくり美味しく炊ける湯煎方式。・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載。・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)。・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能。・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属。・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続付属品計量スプーン、おたま、レシピブック幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)190奥行(mm)195電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)300機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード炊飯容量約50~150mL(0.27~0.81合)
ヨーグルトメーカー
コイズミ(小泉成器)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷毎日、自分好みのヨーグルトを。 ~こんな方におススメ~ ●毎日食べるヨーグルトを経済的に。 市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。 ●自分好みの味に仕上げたい。 時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。 ●添加物や保存料の接種を控えたい。 自分で選んだ材料だから安心して食べられる。付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト幅(mm)140質量(kg)0.66高さ(mm)200奥行(mm)140電源AC100V 50/60Hz消費電力30W設定時間1~48時間温度設定25~70℃
フィッシュロースター コイズミ グレー KFR0730H
コイズミ(小泉成器)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷色グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約1
ミキサー
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能幅(mm)164質量(kg)2.2容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400高さ(mm)350奥行(mm)169電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1
ノンフライクッカー
コイズミ(小泉成器)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。 食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。 ・ファンで循環させる熱風加熱の調理。 ・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。 ・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。 ・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定 ・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分
コードレス・ボトルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル色ホワイト消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.6本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ290充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)85使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)