消費電力(W)1250
寸法(mm)焼面:340×320
質量(kg)11
電源(V)単相100
外寸(mm)355×467×H330
時間焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45
EBM品番1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
時間焼き上がり:1分~3分
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。