マルチベーカー MAX-2EBM(江部松商事)翌々日出荷
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
マルチベーカー MAX-1EBM(江部松商事)翌々日出荷
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)11電源(V)単相100・750W外寸(mm)270×455×H195
ブレンダー TM-800AQEBM(江部松商事)翌々日出荷
消音カバー付
材質刃:ステンレス製寸法(mm)250×300×H460質量(kg)7.3容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3161800
ブレンダー TM-800A ブラックEBM(江部松商事)翌々日出荷
強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。
材質刃:ステンレス製質量(kg)5.4容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)213×235×H405回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3157600
ブレンダー TM-800 ブラックEBM(江部松商事)翌々日出荷
中央部分がコンテナー内の対流と撹拌効果を高めるため、粘度の高い製品を作るのに最適なタイプです。
材質刃:ステンレス製質量(kg)5.5容量(L)ボトル:2(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)257×280×H516回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1500、最小/300EBM品番3157700
プレスサンドメーカー SP-1EBM(江部松商事)(1件のレビュー)翌々日出荷
消費電力(W)1250寸法(mm)焼面:340×320質量(kg)11電源(V)単相100外寸(mm)355×467×H330時間焼き上がり:20秒温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45EBM品番1063800
パニーニ・クッカーEBM(江部松商事)翌々日出荷
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分
バイタミックス バイタプレップXLEBM(江部松商事)翌々日出荷
一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。
付属品5.6Lボトルアクセラレーター材質刃:ステンレス製寸法(mm)314×483×H473質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数24000/分(10変速)処理容量(mL)最大/5600、最小/600EBM品番7893200
スティックパンケーキメーカーEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂塗膜加工(内面)、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)(焼皿)外寸:160×150、内寸:150×140質量(kg)0.73外寸(mm)374×160×H33EBM品番5421300
生地こね機 レディース・ニーダーEBM(江部松商事)翌々日出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
アメランプ 2灯式 (トランクタイプ)EBM(江部松商事)翌々日出荷
セット内容トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1質量(kg)9.5電源単相100V/500W(×2)外寸(mm)625×425×H110(作業台585×385)EBM品番2794900
遠赤外線 電気 ホットロースターEBM(江部松商事)翌々日出荷
付属品のぼり、天然石、木枠材質ステンレス電源単相100V50/60Hz内寸法(mm)(保温箱)418×418×H100発熱体遠赤外線シーズヒーター
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミキサータイガー魔法瓶税込¥15,378¥13,980
ミキサータイガー魔法瓶税込¥14,278¥12,980
PC球断器ノーブランド税込¥31,878¥28,980