清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83
容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)0.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)6.5×6.3×43.0
定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コシと粘りが違うつきたてお餅
「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品計量カップ
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1
定格周波数(Hz)50/60
タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3
色オニキスブラック
容量(mL)1000
消費電力(W)410
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2
定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
サイクロン水流と新カッター採用で、氷も冷凍食材も強力粉砕!。従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。コンパクトなデザインで収納場所を選びません。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットホワイト
質量(kg)1.9
色マットホワイト
容量(L)1
消費電力(W)250
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8
回転数(回/分)約7400
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
「サイクロン水流」によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能。従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。飲み口が付けられるパーソナルカップを付属。グラスに注がずにそのまま飲めるので、朝の忙しい時間などの手間が省けます。軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。
用途※3cm角未満の氷のみ使用可能です。※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットブラック
質量(kg)1.9
色マットブラック
容量(L)ミキサー:1、パーソナル:0.4
消費電力(W)250
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8
回転数(回/分)約7400
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。