かき氷機 初雪 ベイシス 電動式ブロックアイススライサー岸保産業4日以内出荷
技を極めた究極の氷削能力。
よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。
内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。
さらに軽量です。
市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質アルミ、樹脂寸法(mm)396×348×780消費電力(W)200/185能力標準:1.8/2.2(kg/分)コード長さ(m)2.1有効径(Φmm)約200電源(単相/V)100、50/60Hz
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります