1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有名レストランや料亭の味がご自宅で再現できる。低温で調理する事で柔らかく、旨味を逃さない低温調理器。
用途温度設定は、25℃~95℃まで設定可能。タイマーは、99時間59分まで設定可能。レシピBOOK付。 付属品レシピブック 材質ABS、ステンレス 寸法(mm)70×130×390 質量(kg)1.4 ホワイト 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.2 電源(AC V)100(50/60Hz) 設定可能温度(℃)25~95(0.5℃単位) 連続動作時間最大99時間59分(分単位) 防水保護等級IPX7 満水容量(L)15
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷