1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W)100 付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg)約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W)100 電源(AC V)100 定格時間(分)1.5 電源周波数(Hz)50/60 最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

おすすめ人気ランキング