KEEWEY 電動プロテインシェイカー K620 600mL 電動シェーカー 小型 充電式は、トレーニングのプロも推奨する毎日使いに特化した"本気"の電動プロテインシェイカーKEEWEY(キウイ)です。ワークアウト後の栄養補給に最適です。専用パウダーカップで、衛生的にプロテインの持ち運びが可能、ボタン一つで ダマが残りやすい粉も手軽にシェイクすることができ、滑らかな仕上がりになります。Type-C充電ポートを採用しており、1回の充電で、3 0 ~ 3 5 回(約1分間)およそ1 ヶ月間の使用が可能です。
用途ワークアウト後の栄養補給のお供に。
色クリアブラック
容量(mL)600
質量(g)350
消費電力(W)7.4
電源リチウムイオン電池 3.7V, 750mAh
充電時間(時間)1.5
USBポート充電ポート:Type-C, 5V/1A
定格作動回数約1ヶ月 30~35回(1分間)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単
食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます
ニオイ移りしにくいガラスボトル
丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)2.3
容量(mL)1000
消費電力(W)185
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル
色ホワイト
消費電力(W)充電時:5
本体質量(kg)0.6
本体寸法(mm)奥行85
本体寸法(mm)高さ290
充電時間(時間)約4
回転数(回/分)約18000
本体幅(mm)85
使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル
色ベージュ
消費電力(W)充電時:5
本体質量(kg)0.7
本体寸法(mm)奥行100
本体寸法(mm)高さ275
充電時間(時間)約4
回転数(回/分)約18000
本体幅(mm)100
使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音
質量(kg)1.4
容量(mL)1000
消費電力(W)290
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5
定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
1台
¥6,088
税込¥6,697
4日以内出荷
直接そのまま飲めるタンブラー型。『MIXER+V3』はミキサーとしては珍しいタンブラー型。ボタン1つで作動し、およそ40秒ほどで完成(食材により異なる)。キャップを外せば、そのまま飲むことができます*。(* 基本的に、ストローで飲むことを想定して開発されています。特に繊維質が多かったり、粘度の高い液体にはストローをご使用ください。)コップに注ぐ必要がないので、ミキサーの他に洗い物は不要です。。洗わずして洗えるらくらく自動洗浄。一般的なミキサーは洗い作業がとっても大変。しかし『MIXER+V3』は、水と洗剤を入れてスイッチを押すだけで、水流が内筒を自動洗浄*。6枚刃で立体的だからこそ、この強い水流を生み出せます。最後に流水ですすげば、洗い物は終了です。*洗い残しがある場合は、スポンジやストローブラシで洗浄してください。(ミキシングカップの内径は成人男性の手が入るサイズです。)。。持ち運び自由いつも一緒のパートナー。本体の重さは440g!500mL飲料水より軽いです。440gと軽量であるにもかかわらず、2,400mAh(1200mAh×2)の大容量のバッテリーを搭載。自由に持ち運びができるので、場所を問わず使用することができます。。氷も簡単に粉砕。6枚のステンレスブレード。『MIXER+V3』は大型のミキサーにも使用される6枚刃を使用。モーター速度はおよそ20000回/分の超高速回転。これらの性能により、効率よく食材を粉砕することが可能で、氷や硬い食材の粉砕にも適応。野菜・フルーツはもちろんのこと。冷凍したフルーツや家庭用の氷も粉砕します。氷の割合を変えれば、夏場には嬉しいシャーベット状のスムージーもご自宅で作れます。。決してだまにならないプロテイン作り。『MIXER+V3』はプロテインのシェーカーとしても最適です。粉末プロテインはシェーカーで一生懸命シェイクしてもダマができてしまうことが多い。しかし、『MIXER+V3』を使用すれば、どんな粉末プロテインでも均一で滑らかにするのはとっても簡単。。長く続けるための安心な素材『トライタン』。カップの素材には『トライタン』を採用。透明度が高く、丈夫で軽い素材で、プラスチックと比較して傷や匂いがつきにくく、ガラスのように重くありません。さらに、耐熱性が高く、熱湯も入れられる素材です。環境ホルモンのBPAを一切含まないので、人体にも優しく、欧米では乳幼児用品の指定素材になっています。大切なお子様の離乳食作り、そしてご友人やご子息の出産祝いにいかがでしょうか。
コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
コードレスだからコンセントの位置を気にせず、空きスペースでどこでもできるのでストレスフリー。300mlボトルだからボトル形状だから、作ったスムージーをそのままの飲める少量のドレッシングも作れ、作りたてをそのままサラダにかけられる。ポータブルだから会社、外出先、アウトドアでもプロテインのシェイクやスムージー作りができる。【お手入れ・収納性メリット】本体丸ごと洗える・出し入れコンパクト。流水洗浄OK・マグネットタイプなのでUSB差込口はありません。タンブラー並みのサイズ感&コードがないからかさばらずコンパクトに収納。40秒オートオフですので、つきっきり不要です。・選べる充電方法 ACアダプター・シガーソケットアダプター・モバイルバッテリー。・氷OKですのでひんやりスムージーも楽しめます。・キャップを閉めないと反応しないマグネットスイッチと、長押しで反応する電源スイッチのダブルの安全装置を採用。ミルクボトル型の本体にリニューアル。本体側だけでなく、フタ部分も開けることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『キッチン/調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。