62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器 幅(mm)235 高さ(mm)215 奥行(mm)96 本体質量(g)480 風量(m3/min)1.9 最大消費電力(W)1200 マイナスイオン機能あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 質量(g)400(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクドライヤー
エコ商品
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー 質量(g)321 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178 電源(AC V)100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品スリットフード 質量(g)410 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
エコ商品
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V)100~120/220~240 コード長さ(m)約1.8 本体質量(g)約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230 アズワン品番65-0530-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)485 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能
1台
4,490 税込4,939
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル 材質PA(ポリアミド) ブラック 質量(g)823 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

アイリスオーヤマイオンドライヤー
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)515 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能 遠赤外線機能
1台
6,490 税込7,139
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品セットフード 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF 本体質量(g)420(本体のみ)、435(フード付) 温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し。周囲温度30の場合) 風量(m3/min)1.73(TURBO時) 対応ラク抜きプラグ:×、折りたたみ:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付き) 保証期間1年間 吹出口マイナスイオン発生:ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し) マイナスイオン機能あり
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式 本体質量(g)670(フード別) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時) 電源コード(m)3 風量調整HIGH/LOW/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

幅(mm)231 質量(kg)0.48 高さ(mm)218 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3/min)1.6 電源コード(m)約1.7 マイナスイオン機能あり
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3/min)1.6 電源コード(m)約1.7 マイナスイオン機能あり
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。 付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)410 電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz) 消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V) コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
4,190 税込4,609
4日以内出荷

髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237 ダークグレー 高さ(mm)280 質量(g)625 奥行(mm)87 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.1 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。
用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪 質量(g)580 消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時) 温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度) 風量(m3/min)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9 モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪質や用途に合わせてカスタマイズ。シリーズ累計出荷台数 515万台突破※1多機能ドライヤー※従来機種TID900/TID901/TID902/TID910/TID920/TID925/TID930/TD430A/TD430Bioneシリーズ
用途■多機能人気モデル※が小型軽量化しながらも風量はパワーアップ。さらに使いやすく進化しました。 ※従来機種TD430B ■髪をいたわりながら乾かしたい時は低温(LOW)×強い風(TURBO)、早く乾かしたい時は高温(HIGH)×強い風(TURBO)など、目的に合わせてお好みの風に調節することが可能です。 ■シンプルに操作できるように改良した2WAYフードです。髪全体を幅広くドライしたいときはWIDE、勢いのある風で根元からドライしたいときはPOINTに切り替えて、風の勢いをカスタマイズできます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、髪のツヤもアップします。 ■多機能だからこそ課題となっていたサイズや重さ。従来機種の設計を見直して約39%の小型化、約9%の軽量化を実現しました。腕が疲れにくく、ヘアドライを快適にします。 ■〈掃除がしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等でふき取り 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈2WAYフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。 〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■風の流れをイメージしたメタリックパーツを採用しました。スタイリッシュな印象のネイビーと柔らかな印象のピンクの2色展開です。 付属品2WAYフード 質量(g)490 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×84×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。 付属品セットフード(ブロータイプ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」 本体質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194 温風温度(℃)115(DRY使用時) 風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139 高さ(mm)168 質量(g)360 奥行(mm)68 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.6 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。 風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。 さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。 ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W)1200(HIGH/HOT時) スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約420 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68 温風温度(℃)90 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m)2.7
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)340(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風) 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)0.84(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

NobbyNB2100
付属品セットフード(1個) 質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ 本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時) 電源コード(m)3
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。 付属品セットフード 質量(g)420 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×83×204(フード付き) 主材質本体:PC/ABS 入数1台
1個
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ノズル2種類 質量(g)570 径(Φmm)53 消費電力(W)1200/600 コード長さ(m)3 マイナスイオン機能あり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ
乾燥スピードアップで毎日のヘアドライが手軽に。マイナスイオンと髪をいたわる低温ケアモードで、さらさらな髪へ。
質量(g)約545 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200(TURBO) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約90(TURBO時)、約65(低温ケアモード時) 風量(m3/min)1.6(TURBO時) 機能マイナスイオン(外吹出し)、速乾ノズル(内臓) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18.4×8.5×21.6 マイナスイオン機能あり
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(※)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ※電源コードを除いた本体質量
用途■速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 ■大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(メーカー測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 ■高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 ※モーター単体での仕様 ■ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 ※電源コードを除いた本体質量 ■約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 ■※メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。メーカー従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ■※メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 ■インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 ■マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ■ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 ■電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 ■※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 付属品セットフード 質量(g)590 消費電力(W)1200 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 風量(m3/min)0.83(TURBO-HIGH使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×70×239(本体のみ)
1個
14,800 税込16,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わたしのカラーで生きていく。毎日のケアをもっと私らしく、もっとポジティブに。そんな思いから生まれた「MiCOLA」は、まだ初々しい髪や肌をいたわりながらあなただけの個性を引き出すお手伝いをするブランド.「プラスマイナス」イオンでワンランク上のサラツヤ髪へプラスマイナスイオンをバランス良く発生させ静電気を抑制
仕様●切り替ボタン(本体ランプ色:モード):赤:HOT(高温風で髪と地肌を素早く乾かしたいときなどに)ピンク:WARM(中温風で髪の中間から毛先を乾かすときなどに)青:SCALP(低温風で地肌をいたわりながら優しく乾かしたいときなどに)点灯無し:COOL(キューティクルを引き締め、クセづけなどの仕上げに)●定格電源:AC100V、50/60Hz●製品質量(本体のみ):約380g●電源スイッチ:TURBO/SET/OFF 付属品先端ノズル 消費電力(W)1200(風量:TURBO/モード:HOT) 風量(m3/min)4.1(TURBO時・ノズルなし) 電源コード(m)1.8
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて小さい、大風量のうるおいドライ。 385gの軽量ボディで1.5m3/分の大風量を実現。コンパクトで、軽いのにすばやく乾かせるから、ストレスフリーで使えます。 500mLペットボトルより軽い385gのドライヤーです。軽くて持ちやすいから、毎日のドライもらくらくです。 女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズです。またスリムグリップで手にフィットして、握りやすくなっています。 上部がフラットな形状のため、すっきり収納することができます。 吹出口の2ヶ所から発生するマイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。また内部発生方式のため、マイナスイオンが拡散しにくく、効率よく髪の毛へ届きます。 マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 切替スイッチは[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。ターボスイッチを[ON]にすると勢いのある風に。すばやく髪を乾かせます。 通電時マイナスイオンが発生し、グリーンに点灯します。 メッシュタイプの吸込口で簡単にお手入れができます。 電源コードを束ねてとめることで、散らかりやすいコードもキレイに収納できます。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品フード 質量(g)385(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-SET-COOL-OFF、TURBO「ON/OFF」 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×77×200(フード付き) 温風温度(℃)115(DRY-TURBO OFF時、周辺温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.5(DRY-TURBO時) 騒音値(dB)最大65(DRY-TURBO ON 時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能ダブルマイナスイオン (マイナスイオン2ヶ所吹出し)
1台
4,390 税込4,829
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。
消費電力(W)1200 質量(g)650 電源コード(m)3 径(Φmm)口先:40 付属品ノズル ホワイト
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤル式の風量コントロールスイッチで、無段階に風量調節ができます。自分好みの風でセット&ドライ。2段階の温度切替ができます。きめ細やかなスタイリングが楽しめます。ほこりのお手入れができる、着脱式の吸込み口フィルター。ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズルです。髪にやさしいマイナスイオン機能を搭載しています。ハンドルは折りたたみができます。
マイナスイオン機能あり 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×71×270 本体質量(g)480 電源(V)AC100 スイッチ(メインスイッチ)HOT-WARM-COOL-OFF コード長さ(m)約1.9 付属品集風器 機能マイナスイオン機能搭載、無段階風量調節、温風温度切換え、着脱式フィルター
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレコムドライヤー
仕様【ラク抜きプラグ】〇、【折りたたみ】× 付属品セットフード 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)3 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)181 質量(kg)0.41 高さ(mm)196 奥行(mm)80 消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200 電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチHIGH-LO-OFF マイナスイオン機能
1個
4,490 税込4,939
5日以内出荷

髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量!パーソナライズドライヤー。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約310 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)350(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.3(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。
付属品セットフード 寸法(mm)180×200×55 ホワイト 質量(g)(本体+コード)490/(本体)310 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFF コード長さ(m)3 温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時) マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング