1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 質量(g)400(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング