2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1400 スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色 本体質量(g)720 温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時) 風量(m3/min)1.4 電源コード(m)3 風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)240 質量(kg)0.58 高さ(mm)217 奥行(mm)74 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.4 風量調整5段階 温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング