速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル
材質PA(ポリアミド)
色ブラック
質量(g)823
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式
本体質量(g)670(フード別)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)
電源コード(m)3
風量調整HIGH/LOW/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。
風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。
高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。
手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。
ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品集風ノズル1個
色ネイビーブラック
消費電力(W)1000(HIGH/HOT時)
スイッチ3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF)
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×218×78
温風温度(℃)110
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)3
1台
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)410
電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)
消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V)
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約410
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8
内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
¥1,700
税込¥1,870
欠品中
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂
質量(g)約260
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約10×10.5×20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。
付属品セットフード
適合パーツ:インレットカバー(501836)、集風セットフード(501835)
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)470 (本体のみ)、495 (セットフード付き)
温風温度(℃)100(周囲温度30の場合。HOT-DRY使用時)
風量(m3/min)2.33(TURBO使用時)
対応ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:×
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付き)
保証期間1年間
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(※)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ※電源コードを除いた本体質量
用途■速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 ■大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(メーカー測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 ■高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 ※モーター単体での仕様 ■ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 ※電源コードを除いた本体質量 ■約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 ■※メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。メーカー従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ■※メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 ■インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 ■マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ■ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 ■電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 ■※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
付属品セットフード
質量(g)590
消費電力(W)1200
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
風量(m3/min)0.83(TURBO-HIGH使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×70×239(本体のみ)
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139
高さ(mm)168
質量(g)360
奥行(mm)68
消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.6
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。
風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。
さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。
ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品集風ノズル1個
色ネイビーブラック
消費電力(W)1200(HIGH/HOT時)
スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68
温風温度(℃)90
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)2.7
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
付属品セットフード(1個)
質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ
本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)
電源コード(m)3
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
付属品セットフード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」、温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」
本体質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219
温風温度(℃)95(DRY-HOT使用時)
風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。
付属品セットフード(ブロータイプ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」
本体質量(g)425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194
温風温度(℃)115(DRY使用時)
風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
付属品クイックコードバンド
幅(mm)239
色ブラック
高さ(mm)75
奥行(mm)29
消費電力(W)32
スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/-
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み)
本体質量(g)335
プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15
温度表示LCD表示
電源コード(m)3
機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF
立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
付属品ノズル
材質ポリカーボネート
寸法(mm)235×83×215
質量(g)665
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)550/1200
電源コード(m)2.75
温度設定約70/50℃の2段階
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
シリーズtower
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】26
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60
立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
付属品ノズル、 フィルター2枚
質量(g)約870
径(Φmm)口先:44
コード長さ(m)3
仕様【ラク抜きプラグ】〇、【折りたたみ】×
付属品セットフード
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)3
電源コード(m)3
イオンプロテクトイオン
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン
質量(g)約250
耐荷重(kg)ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8.5×8×10
内寸(cm)ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)
髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量!パーソナライズドライヤー。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント
質量(g)(電源コード含まず)約310
消費電力(W)1200
本体寸法(mm)約180×160×45
温風温度(℃)冷風/60/90/120
風量(m3/min)0.79
対応海外対応不可
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100-120 50/60Hz
モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000
マイナスイオン機能○
シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
色ブラック
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)
電源(V)単相100-240AC
コード長さ(m)1.7
付属品オリジナルポーチ
材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC
質量(g)約260
最高温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296
電源自動OFF約30分後
立ち上がり時間約30秒(100℃時点)
温度設定3段階(140・180・200℃)
多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。 。長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。 。カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
質量(g)約440(電源コード含む)
外形寸法(mm)幅約332×奥行約32×高さ約65(本体のみ、カール時)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)90-92
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
対応ラク抜きプラグ:×
機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
立ち上がり時間約55秒(最高温度設定時100℃到達時間)
径(mm)アイロン:32
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
外形寸法(mm)幅約323×奥行約38×高さ約67(本体のみ)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
対応ラク抜きプラグ:×
機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
付属品コードホルダー
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン
色BK
質量(g)380
備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)
寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8
内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305(電源コード含む)
外形寸法(mm)幅約286×奥行約31×高さ約36(本体のみ、収納時)、幅約286×奥行約31×高さ約76(本体のみ、使用時)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)32-34
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)13×100
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:×、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
Noa ワイド ストレートアイロンー
用途電源:AC100~200V 。消費電力:47W(50/60HZ) 。サイズ:約267(W)×43(D)×100(H)mm 。重量:約780キログラム(本体重量410g) 。温度調節:130°~230° 。カラー:ブラック
色ブラック
電源(V)AC100~200
消費電力(W)47(50/60HZ)
温度(℃)130~230
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)590(本体のみとコード込)
温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時)
風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による)
イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)
マイナスイオン機能○
仕様【ラク抜きプラグ】〇
付属品クイックコードバンド
幅(mm)250
色ブラック
高さ(mm)82
奥行(mm)30
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)
コード長さ(m)3
本体質量(g)365
プレート寸法(mm)25×90
電源コード(m)3
イオンプロテクトイオン
機能【自動電源OFF】約30分後
立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1400
スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色
本体質量(g)720
温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)
風量(m3/min)1.4
電源コード(m)3
風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品ノズル
直径(Φmm)52
質量(g)645
消費電力(W)1200/600
コード長さ(m)3
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50%
質量(g)約110
対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約140×90×340
ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ
幅(mm)221
高さ(mm)51
質量(g)290
奥行(mm)47
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
ブラッシングだけでかんたんツヤ髪ストレート。最高で約210℃の高温設定で、ボリュームアップやストレートヘアもかんたんスタイリング。髪型や髪質に合わせて選べる5段階の温度調節付きです。髪に熱をやさしく素早く伝えるクリスタルブラックコーティングを採用しています。絡まりにくい、回転式コードです。
電源(V)AC100-240・50/60Hz共用
最高使用温度(℃)約210(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)42
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×40×260
本体質量(g)320
温度調節範囲(℃)約90/120/150/180/210
機能セラミックコーティング、マイナスイオン搭載、自動電源OFF機能(約30分後)
色ブラック
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
1
2
3
次へ
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。