ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。
付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ
温度(℃)180/160(設定)
本体質量(g)約85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200
温度調節2段階
立ち上がり時間約40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約350(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
電源コード(m)約1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約380(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)約1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165
使用時間(分)約60
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
電源充電式
本体質量(g)約205
プレート寸法(mm)70×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)
設定温度(℃)80/140/170/200
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約380(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
風量(m3/min)2.2
電源コード(m)約1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
15mmのヘッド刃でまゆげもうぶげも素早くお手入れ
電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×15×14
質量(g)約30(乾電池を含む)
セット内容まゆコーム、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
肌に優しい回転刃で、顔やボディを簡単ムダ毛ケア。
防水対応で水洗いOK。
刃が直接肌に触れない回転刃式で肌に優しい。
フェイス・ボディどちらにでも使える。
刃も本体も丸ごと水洗い出来て清潔。
持ち運べるコンパクトサイズ&キャップ付きでおうちでも外出先でも、気になった時にムダ毛ケアができる。
ドライ剃り・泡剃りどちらにでも対応。
乾電池式。
付属品掃除用ブラシ
質量(g)約60(乾電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×115
電池単三アルカリ乾電池×1※別売
使用期間約1か月週2回、1回約5分間使用時
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。