美容家電 :「usb 延長」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー 性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム ペトロールブルー ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません) 待機電力(W)0.04
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型 付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属 性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分 オレンジ/アドリアブルー 入力電圧(V)5 ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地 最大消費電力(W)4.5 バッテリーリチウムイオン 使用時間50 分 ディスプレイ充電表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A) 防水性防水仕様の IPX7、防水加工
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷