INGRACE Velena hair dryerMUK7日以内出荷
重さ約345gと非常に軽量ながら、1200Wのパワフルな風量、軽量・高機能・スタイリッシュを兼ね備えた次世代型ドライヤーです。旅行や出張にも持ち運びやすく、専用ポーチ付きで収納もスマートです。最大の特徴は「テラヘルツ×イオン」技術。髪の内部水分に働きかけ、均一に乾かすことで、うねりやパサつきを抑え、ダメージレスな仕上がりを実現します。温度は高温・中温・冷風・温冷交互のGLOSSYモードの4段階、風量も強・弱の2段階で調整可能。シンプルな2ボタン設計で操作も簡単。GLOSSYモードではツヤ感を引き出し、まとまりのある髪に導きます。電気代も経済的で、毎日使っても年間約2,000~4,500円程度。軽くて静か、しかも速乾性が高いため、女性や年配の方にも使いやすいと好評です。スタイリッシュなデザインも魅力で、インテリアにも馴染みます。
セット内容本体、フード、ポーチ収納、取扱説明書材質本体:PC フード:ナイロン質量(g)345(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×215×46温風温度(℃)約95(風量TURBO・温風HOT、室温30のとき)連続使用時間(分)10 (※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載)保証期間1年