スチームと高温設定で、よりきれいなストレートヘアに。
使いやすいミニサイズ。
細やかなヘアアレンジに。
髪に熱をやさしく・すばやく伝える、セラミック配合のコーティングをプレートに採用。
くし通りの良い、粗目の「スムースコーム」が付属。
髪をとかしながらスムーズにヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとして使えます。
付属品ポーチ、スポイト、スムースコーム
幅(mm)193
高さ(mm)65
奥行(mm)27
本体質量(g)260
機能プレート最高温度約215℃の高温設定、スチーム機能、クリスタルブラックコーティング
プレート長さ(mm)73
プレート幅(mm)18
水タンク容量(mL)3.5
1個
¥5,990
税込¥6,589
5日以内出荷
24時間続くプロフェッショナルストレートに。
キューティクルを整えツヤのある髪へ。
大量のスチームで、よりきれいなストレートヘアに。
マイナスイオン機能も搭載。ミラー調プレートを採用。
ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかでツヤのある髪へと導きます。
スチーム量が2段階で調整できます。
お好みのヘアセットに。
約140℃~200℃の4段階で温度設定ができます。
自動電源OFF機能付き。
プレート上のコームによって、髪をストレートにとかしながらヘアセットができます。
収納や持ち運びに便利なポーチ付き。
ヘアアイロン使用時にはマットとしても使えます。
100-240Vの電源に対応。
海外でも使用できます。
付属品スポイト・ポーチ
幅(mm)330
高さ(mm)92
奥行(mm)40
消費電力(W)80~120
温度(℃)140/160/180/200
コード長さ(m)1.9
本体質量(g)470
機能4段階の温度調節(約140/160/180/200℃)、スチーム機能、マイナスイオン発生機能、シャイニーブラックコーティング、自動電源OFF機能(約60分後)、プレートロック機構
プレート長さ(mm)100
プレート幅(mm)32
水タンク容量(mL)9.6
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。
チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。
海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。)
ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)
幅(mm)41
高さ(mm)161
奥行(mm)42
電源(V)AC100~240(充電式)
本体質量(g)130
使用時間(分)70
機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃
使用電池ニッケル水素電池
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。