NB1906 ヘアドライヤーNobby当日出荷
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)