美容家電 :「acアダプター用 コード」の検索結果
初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋
質量(g)300※本体・キャップ含む
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37
電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード)
照射部寸法(mm)10×33
照射モード照射回数約300000回
出力切替エネルギーレベル9段階
光と音響効果を組み合わせた特許技術「ホームパルスライト式HPL式」で肌に優しいムダ毛ケアを実現した光美容器です。照射回数約37万回で、カートリッジの交換が必要なく経済的です。2つの安全センサー機能:肌を守る肌色センサー、目を守るタッチセンサー。モーションセンサー搭載:本体の動きを感知し自動照射するので、肌の上を滑らせるだけで楽にお手入れできます。5段階に照射レベルが調節できるので、ご自分の肌の毛質や肌の調子に合わせてケアできます。軽量でコンパクトなので扱いやすく、スピーディー照射で手軽にケアできます。
寸法(mm)約130×90×40
質量(g)220
材質ポリカーボネート
種類家庭用光美容器
照射部寸法(mm)照射口:9×30
安全機能肌色センサー・タッチセンサー
入力電源(V)【ACアダプター】AC100-240(50/60Hz)、0.5A
出力DC12V/1.5A
コード長さ(m)約1.8
特性【特許技術】HPL式・光脱毛とは:黒色の色素メラニンにのみ反応する特殊な光を照射して毛根を弱らせ、毛が再生するのを弱める効果が期待できるムダ毛ケア方法。光脱毛式とレーザー脱毛の違いは、医療行為かどうか、出力照射力、痛みの強さ、肌へのダメージなどです。光脱毛の方が比較的痛みが少なくお肌に優しくケアできます。光脱毛→永久脱毛ではない。主に脱毛サロンなどで実施。レーザー脱毛→ほぼ永久脱毛。医療行為の為、主に医療機関などで実施。
セット内容本体、ACアダプター
保証期間お買い上げ日より1年間
色ピンク
仕様本体:消費電力18W専用ACアダプター使用、モーションセンサー搭載で自動照射、照射回数:370000回、エネルギーレベル:5段階
1個
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。